8810 Partikelmaske FFP2 a'20 Stück ohne Ventil PP40210001
3M™ Partikelmasken Serie 8000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:8810
Rubix:2712745
Hersteller:7100003010
EAN:04046719303090





Dokumente
Produktdetails : 8810 Partikelmaske FFP2 a'20 Stück ohne Ventil PP40210001
Die 3M™ Partikelmasken Serie 8000 sind unsere vorgeformten Atemschutzmasken. Sie bieten FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz mit konvexer Form entweder mit Schaumstoffpolster und anpassbarem Nasenbügel, oder einer Gesichtsabdichtung, die einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsgrößen ermöglicht.
Die 3M™ Partikelmasken der Serie 8000 bieten Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Nebel. Unsere robusten, vorgeformten Atemschutzmasken bieten FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz und verfügen über eine weiche Polsterung für langanhaltenden Komfort über die gesamte Arbeitsschicht hinweg. Das 3M™ Advanced Electret Filtermedium (AEM) erleichtert das Atmen und ein Teil der Produktreihe ist mit dem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil erhältlich, welches die warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ableitet. Die farbkodierte Bebänderung erleichtert die Erkennung der jeweiligen Schutzstufe: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50). Sie sind auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.
Stärken
• Robuste vorgeformte Atemschutzmasken
• Schutz der Klasse FFP1, FFP2 und FFP3 gegen Staub und Nebel
• Langlebige, formstabile Innenschale
• Einige Modelle sind mit dem 3M™ Cool Flow™ Ventil ausgestattet, das warme und feuchte ausgeatmete Luft aus dem Inneren der Atemschutzmaske ableitet.
• Die Bebänderung ist zur schnellen und einfachen Identifizierung der Schutzklasse farbkodiert – gelb für FFP1, blau für FFP2 und rot für FFP3.
• Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M™ Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
• Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
Anwendungen
Metallbe- und -verarbeitung - Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 299,66 g |
|---|---|
| Klasse | ffp2 |
| Ventil | nein |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
457,92 € exkl. MwSt.
/ Packung
544,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std