733438 G-AIR FFP 2 Partikelmaske Einweg EN 149 faltbar mit Ventil

Partikelmaske FFP2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:733438
Rubix:2398991
EAN:3660338012686
733438 G-AIR FFP 2 Partikelmaske Einweg EN 149 faltbar mit Ventil

Technische Zusammenfassung

Klasseffp2
Ventilja
Typfaltbar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 733438 G-AIR FFP 2 Partikelmaske Einweg EN 149 faltbar mit Ventil


Die faltbaren G-AIR Atemschutzmasken von GISS wurden entwickelt, um einen zuverlässigen Atemschutz gegen feste und flüssige Partikel in den unterschiedlichsten industriellen Umgebungen zu bieten. Ihr ergonomisches Design und die praktische Faltstruktur ermöglichen eine platzsparende Aufbewahrung und sorgen gleichzeitig für eine hervorragende Passform am Gesicht des Trägers.

Eigenschaften:
Die G-AIR Masken überzeugen durch ihre robuste und gleichzeitig komfortable Konstruktion. Dank ihrer faltbaren Bauweise lassen sie sich schnell anlegen und einfach verstauen. Jede Maske ist mit einem integrierten Nasenbügel für optimalen Sitz ausgestattet sowie mit einem elastischen, latexfreien und klammerfreien Haltesystem, welches Hautirritationen vorbeugt. Die weiche Innenlage aus Polypropylen sorgt selbst bei längerer Tragedauer für hohen Komfort.

Spezifikationen:
• Typ: Faltbare, filtrierende Halbmaske
• Material: Polypropylen
• Integrierter, verstellbarer Nasenbügel
• Haltesystem ohne Latex und ohne Metallklammern
• Einmalgebrauch
• Farbe: Weiß

Normen:
Die faltbaren G-AIR Masken entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung. Sie erfüllen die Anforderungen der Norm EN 149 und bieten somit einen zuverlässigen Schutz vor festen und flüssigen Partikeln. Alle Modelle sind nach dem Dolomitstaub-Test (Kennzeichnung „D“) geprüft, was ihre hohe Langlebigkeit, selbst in stark staubbelasteten Umgebungen, gewährleistet.

Informationen zur Marke:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopf- und Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, den Schutz der Beschäftigten zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten, sodass Unternehmen ihre Kosten senken können, ohne bei der Sicherheit Kompromisse einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsnormen entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen. GISS zeichnet sich zudem durch innovative Lösungen aus, darunter komfortable Einwegmasken oder kratzfeste und beschlagfreie Schutzbrillen, die den Schutz und das Wohlbefinden der Anwender verbessern.

Stärken

• Hervorragender Atemschutz gegen feste und flüssige Partikel
• Faltbares Design (leicht zu lagern und zu transportieren)
• Hoher Tragekomfort dank weicher Innenlage
• Integrierter Nasenbügel für optimale Abdichtung
• Dolomitstaub-geprüft für langanhaltende Leistung

Anwendungen

Diese Atemschutzmasken eignen sich ideal für Arbeitsumgebungen mit Staub, Rauch oder feinen Partikeln. Sie sind besonders geeignet für Tätigkeiten in Zementwerken, Schreinereien, Tischlereien, Bauwesen, industrielle Reinigung, Instandhaltung, Metallverarbeitung, Schweißarbeiten oder Abfallbehandlung. Je nach gewähltem Schutzgrad (FFP1, FFP2 oder FFP3) schützen sie zuverlässig vor einer Vielzahl von Stoffen, darunter Zement, Mehl, Eisen- und Nichteisenmetalle, pflanzliche Öle oder auch Asbest (FFP3).

Technische Informationen


Attribute
Klasseffp2
Ventilja
Typfaltbar
Farbeweiß
Packungspenderbox mit 20
37,19 exkl. MwSt.
/ Packung
44,26 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Klasse

Ventil