87323 SILV-AIR CLASSIC 2310 FFP3 VE:15ST Atemschutzmaske Silv-Air classic 2310 FFP3
Atemschutzmaske
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8762310
Rubix:3527169
EAN:4031101949970

Produktdetails : 87323 SILV-AIR CLASSIC 2310 FFP3 VE:15ST Atemschutzmaske Silv-Air classic 2310 FFP3
Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen, reinweißen Falt- und Bechergesichtsmasken, die sich unterschiedlichen Gesichtsformen anpassen. Kopfbandschnürung und integrierte Dichtlippen in allen Schutzklassen erleichtern den korrekten Sitz der Masken - und den Tragekomfort über lange Zeiträume.
Stärken
Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung und flexibler, verstellbarer Nasenclip für einen bequemen, sicheren Sitz
Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Wärme und Feuchtigkeit im Maskeninneren
Ergonomisch angepasst speziell für größere Gesichter
Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Wärme und Feuchtigkeit im Maskeninneren
Ergonomisch angepasst speziell für größere Gesichter
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp3 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,74 € exkl. MwSt.
/ Packung
86,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std









