9312+ Partikelmaske, FFP1,mit Ventil
3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100258911
Rubix:3474129
Hersteller:7100258911
EAN:04054596921948

Dokumente
Produktdetails : 9312+ Partikelmaske, FFP1,mit Ventil
Die 3M™ Aura™ FFP1-Partikelmaske mit Ventil aus der Serie 9312+ kombiniert Komfort, Langlebigkeit und umweltfreundliche Eigenschaften. Dank einer fortschrittlichen Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand bietet sie effektiven Schutz vor Stäuben und Nebeln, während sie gleichzeitig das Atmen erleichtert. Diese faltbare Maske wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt und zeichnet sich durch ihr dreiteiliges Design aus, das eine optimale Bewegungsfreiheit und eine verbesserte Abdichtung gewährleistet.
Eigenschaften:
Diese Schutzmaske enthält innovative Elemente, die das Nutzungserlebnis verbessern. Das geformte obere Panel reduziert das Beschlagen von Brillen, während das Cool Flow™ Ventil die Hitzeentwicklung minimiert und somit auch bei hoher Luftfeuchtigkeit für anhaltenden Tragekomfort sorgt. Ihr faltbares Design erleichtert die Aufbewahrung und den Transport, während die farbcodierten Kopfbänder eine schnelle Identifizierung des Schutzlevels ermöglichen. Zudem erfüllt diese Maske strenge Umweltkriterien, da sie mindestens 25 % recycelte Materialien enthält.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Faltbare Partikelmaske
• Filterklasse: FFP1 (FNP 4)
• Ventil: Cool Flow™
• Größe: Standard
• Recycelte Materialien:
- Produkt: mindestens 25 % recycelter Inhalt
- Einzelverpackung: mindestens 30 % recycelter Inhalt
- Hauptkarton: 100 % recycelter Inhalt
- Versandkarton: 76 % recycelter Inhalt
• Design: Dreiteilig mit Anlege-Lasche
• Schutz gegen Geruchsbelästigungen: bis zum 4-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes (VLE)
• Serie: 9300+
Normen:
Diese Maske ist CE-zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR. Diese Zertifizierung garantiert einen zuverlässigen und wirksamen Schutz vor festen und flüssigen Partikeln in verschiedenen Arbeitsumgebungen.
Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine Innovationskraft und sein breites Produktsortiment, das vielfältige berufliche Anforderungen erfüllt. Von Arbeitssicherheit und alltäglichem Schutz über spezialisierte Anwendungen in der Automobil- und Transportbranche bis hin zu Lösungen für visuelle Kommunikation und Bauprodukte investiert 3M kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und bedarfsgerechte Lösungen zu bieten.
Eigenschaften:
Diese Schutzmaske enthält innovative Elemente, die das Nutzungserlebnis verbessern. Das geformte obere Panel reduziert das Beschlagen von Brillen, während das Cool Flow™ Ventil die Hitzeentwicklung minimiert und somit auch bei hoher Luftfeuchtigkeit für anhaltenden Tragekomfort sorgt. Ihr faltbares Design erleichtert die Aufbewahrung und den Transport, während die farbcodierten Kopfbänder eine schnelle Identifizierung des Schutzlevels ermöglichen. Zudem erfüllt diese Maske strenge Umweltkriterien, da sie mindestens 25 % recycelte Materialien enthält.
Spezifikationen:
• Produkttyp: Faltbare Partikelmaske
• Filterklasse: FFP1 (FNP 4)
• Ventil: Cool Flow™
• Größe: Standard
• Recycelte Materialien:
- Produkt: mindestens 25 % recycelter Inhalt
- Einzelverpackung: mindestens 30 % recycelter Inhalt
- Hauptkarton: 100 % recycelter Inhalt
- Versandkarton: 76 % recycelter Inhalt
• Design: Dreiteilig mit Anlege-Lasche
• Schutz gegen Geruchsbelästigungen: bis zum 4-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes (VLE)
• Serie: 9300+
Normen:
Diese Maske ist CE-zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der Norm EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR. Diese Zertifizierung garantiert einen zuverlässigen und wirksamen Schutz vor festen und flüssigen Partikeln in verschiedenen Arbeitsumgebungen.
Markeninformationen:
3M ist weltweit bekannt für seine Innovationskraft und sein breites Produktsortiment, das vielfältige berufliche Anforderungen erfüllt. Von Arbeitssicherheit und alltäglichem Schutz über spezialisierte Anwendungen in der Automobil- und Transportbranche bis hin zu Lösungen für visuelle Kommunikation und Bauprodukte investiert 3M kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative und bedarfsgerechte Lösungen zu bieten.
Stärken
• Effektiver Schutz: gegen Stäube und Nebel
• Erhöhter Tragekomfort: Cool Flow™ Ventil zur Reduzierung der Hitzeentwicklung
• Umweltfreundliches Design: enthält mindestens 25 % recycelte Materialien
• Praktische Handhabung: faltbar mit hygienischer Einzelverpackung
• Kompatibilität: geeignet für 3M™ Brillen und Gehörschutz
• Erhöhter Tragekomfort: Cool Flow™ Ventil zur Reduzierung der Hitzeentwicklung
• Umweltfreundliches Design: enthält mindestens 25 % recycelte Materialien
• Praktische Handhabung: faltbar mit hygienischer Einzelverpackung
• Kompatibilität: geeignet für 3M™ Brillen und Gehörschutz
Anwendungen
• Materialhandhabung
• Landwirtschaftliche Arbeiten
• Industrielle Bearbeitungsprozesse
• Landwirtschaftliche Arbeiten
• Industrielle Bearbeitungsprozesse
Technische Informationen
Attribute
| Klasse | ffp1 |
|---|---|
| Ventil | ja |
| Typ | faltbar |
| Farbe | weiß |
| Packung | 10er-pack |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,60 € exkl. MwSt.
/ 120 Stück
239,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen




