9913 9913 Geruchsschutzmaske FFP1 NR D
3M™ Spezialpartikelmaske Serie 9900
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:9913
Rubix:1530650
Hersteller:7000034740
EAN:04046719381920






Dokumente
Produktdetails : 9913 9913 Geruchsschutzmaske FFP1 NR D
Das 3M™ Spezialmasken Programm ist für besondere Arbeitsbereiche entwickelt worden und bietet leichten und komfortablen FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz. Sie minimieren durch ihre integrierte Aktivkohleschicht Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind und erhöhen das Wohlbefinden durch Reduzierung von unangenehmen Gerüchen. Die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder ermöglichen die Anpassung an die unterschiedlichsten Gesichter, und die farbkodierte textile Bebänderung ermöglicht die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus.
Mit 3M™ Spezialpartikelmasken erhalten Sie zuverlässigen und effektiven FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz gegen Staub, Nebel und geringe Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind. Sie sind mit einer Aktivkohleschicht ausgestattet, die vor lästigen Gerüchen schützt, und eignen sich ideal für Arbeitsumgebungen beim Schweißen oder bei der Abfallsortierung. Unser leichtes, vorgeformtes Design ist robust und formstabil, und die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder sorgen für einen hohen Tragekomfort bei Gesichtsformen aller Art. Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.
Stärken
• Bietet Schutz der Klasse FFP1, FFP2 und FFP3 gegen Staub und Nebel
• Die Aktivkohleschicht schützt vor Geruchsbelästigung und, bei manchen Modellen, vor organischen Dämpfen, sauren Gasen und Ozon in geringer Konzentration
• Die konvexe Form, der Nasenbügel und die Kopfbänder gewährleisten einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen
• Leichtes, vorgeformtes Design - robust und formstabil
• Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des jeweiligen Schutzniveaus: gelb für FFP1, blau für FFP2 und rot für FFP3
• Gute Passform für die verschiedensten Gesichtsgrößen dank konvexer Form, Nasenbügel und Kopfbändern
• Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt
Anwendungen
Metallindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 216x130x130 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 258 g |
| Klasse | ffp1 |
| Ventil | nein |
| Typ | nicht faltbar |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
516,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
614,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage