9922 PP40280001, Aktivkohlebeschichtung

3M™ Spezialpartikelmaske Serie 9900

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:9922
Rubix:2712734
Hersteller:7000088787
EAN:04046719382569
ATEMSCHUTZMASE 9922. FFP2 NR D PP40280001, Aktivkohlebeschichtung

Technische Zusammenfassung

Klasseffp2
Ventilja
Typnicht faltbar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9922 PP40280001, Aktivkohlebeschichtung


Das 3M™ Spezialmasken Programm ist für besondere Arbeitsbereiche entwickelt worden und bietet leichten und komfortablen FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz. Sie minimieren durch ihre integrierte Aktivkohleschicht Reizungen bei geringen Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind und erhöhen das Wohlbefinden durch Reduzierung von unangenehmen Gerüchen. Die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder ermöglichen die Anpassung an die unterschiedlichsten Gesichter, und die farbkodierte textile Bebänderung ermöglicht die schnelle Identifizierung des Schutzniveaus.
Die 3M™ Wiederverwendbare Atemschutzmaske 4000+ bietet effektiven Atemschutz als benutzerfreundliche Komplettmaske. Ein neues Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und erleichtert so das Atmen. Die 4000+ hat eine weiche, silikonfreie Gesichtsabdichtung und schützt vor vielen gängigen Gasen, Dämpfen und Partikeln in industrieller Umgebung. Das leichte, ausgewogene Design beinhaltet ein zentral positioniertes Ausatemventil, das warme und feuchte Ausatemluft aus dem Inneren der Atemschutzmaske schneller entweichen lässt und sorgt so auch in heißen und feuchten Umgebungen für ein angenehmes Tragegefühl. Die integrierten Filter sind wartungsfrei. Sie können die Halbmaske verwenden, bis ein Wechsel gemäß Filterwechselplan ansteht oder die Filter gesättigt sind. Anschließend entsorgen Sie diese fachgerecht. Die bequeme Bebänderung mit verstellbarer Kopfhalterung bietet einen sicheren Sitz und passt sich unterschiedlichen Kopfformen und -größen an. Das schlanke Design schränkt Ihr Gesichtsfeld nicht ein, und die beiden großflächigen Aktivkohlefilter sorgen für einen geringen Atemwiderstand. In vier Ausführungen (Schutzstufen) erhältlich. Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten. *Der Ausatemwiderstand der 3M™ 4000+ wurde im Vergleich zur 3M™ 4000 Serie um > 30 % reduziert.

Stärken


• Bietet Schutz der Klasse FFP1, FFP2 und FFP3 gegen Staub und Nebel
• Die Aktivkohleschicht schützt vor Geruchsbelästigung und, bei manchen Modellen, vor organischen Dämpfen, sauren Gasen und Ozon in geringer Konzentration
• Die konvexe Form, der Nasenbügel und die Kopfbänder gewährleisten einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen
• Leichtes, vorgeformtes Design - robust und formstabil
• Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des jeweiligen Schutzniveaus: gelb für FFP1, blau für FFP2 und rot für FFP3
• Gute Passform für die verschiedensten Gesichtsgrößen dank konvexer Form, Nasenbügel und Kopfbändern
• Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt

Anwendungen

Metallindustrie

Technische Informationen


Attribute
Klasseffp2
Ventilja
Typnicht faltbar
Farbegrau
6.658,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Packungen
7.924,09 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std