Referenzen
INA:GIL20-UK
Rubix:12745
Hersteller:0066352290000
EAN:4012802526448


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIL 20-UK (INA ) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Linksgewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 360 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gil..-uk |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen