Referenzen
INA:GIKR14-PB-A
Rubix:12718
Hersteller:0066349900000
EAN:4012802525991


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKR 14-PB-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 75x36x14 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 180 g |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Kopfdurchmesser | 36 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikr..-pb |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std