Referenzen
INA:GAKR12-PB-A
Rubix:12069
Hersteller:0066334710000
EAN:4012802524277


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAKR 12-PB-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Typ M, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 70x32x12 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 108 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Kopfdurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gakr..-pb |
| Länge | 70 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std