SA 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SA 25 ES
Rubix:15399
Hersteller:22085
EAN:7316577002624
SA 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SAA).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht567,2 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 24x2
Dyn. Tragzahl48 N
Länge128 mm
Außendurchmesser65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
69,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen