SILKB 12 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SILKB 12 F
Rubix:15624
Hersteller:23561
EAN:7316577001917
SILKB 12 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser33 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SILKB 12 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht118,4 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser33 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesilkb
Innengewindem 12
Dyn. Tragzahl13,2 N
Länge68 mm
Außendurchmesser33 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
42,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std