SALKAC 12 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SALKAC 12 M
Rubix:15457
Hersteller:22394
EAN:7316577033734
SALKAC 12 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser33 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SALKAC 12 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95,5 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser33 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesalkac
Innengewindem 12
Dyn. Tragzahl12,2 N
Länge72 mm
Außendurchmesser33 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
40,15 exkl. MwSt.
/ Stück
47,78 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen