Referenzen
INA:GIR45-DO-2RS
Rubix:12793
Hersteller:0066356280000
EAN:4012802527032


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 102 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIR 45-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, abgedichtet
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196x102x45 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2700 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Kopfdurchmesser | 102 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gir..-do-2rs |
| Außendurchmesser | 68 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std