Referenzen
SKF:SI 15 C
Rubix:15548
Hersteller:23272
EAN:7316577002884


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 41 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SI 15 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Kopfdurchmesser | 41 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | si |
| Innengewinde | m 14 |
| Dyn. Tragzahl | 18 N |
| Länge | 83 mm |
| Außendurchmesser | 41 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std