SA 8 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SA 8 E
Rubix:15411
Hersteller:22155
EAN:7316577002501
SA 8 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser25 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 8 E (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und kann nur von der Seite nachgeschmiert werden. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30,6 g
Innendurchmesser8 mm
Kopfdurchmesser25 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 8
Dyn. Tragzahl5,5 N
Länge56 mm
Außendurchmesser25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
32,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std