Referenzen
INA:GIKL6-PW-A
Rubix:110800
Hersteller:0066349310000
EAN:4012802525915


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKL 6-PW-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 27,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikl..-pw |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen