SALKAC 20 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SALKAC 20 M
Rubix:15460
Hersteller:22398
EAN:7316577311542
SALKAC 20 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser51 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SALKAC 20 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht358 g
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser51 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesalkac
Innengewindem 20x1,5
Dyn. Tragzahl29 N
Länge106 mm
Außendurchmesser51 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
81,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,37 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen