GIR 30-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIR30-UK
Rubix:12784
Hersteller:0065514670000
EAN:4012802521887
GIR 30-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser73 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 30-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Rechtsgewinde

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)146,5x73x30 mm
Gewicht der Verpackung930 g
Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser73 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegir..-uk
Außendurchmesser47 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
101,88 exkl. MwSt.
/ Stück
121,24 inkl. MwSt.