SIKAC 30 M/VZ019 (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SIKAC 30 M/VZ019
Rubix:15576
Hersteller:23432
EAN:7316570972795
SIKAC 30 M/VZ019 (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser71 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIKAC 30 M/VZ019 (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1220,8 g
Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser71 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesikac
Innengewindem 27x2
Dyn. Tragzahl64 N
Länge146 mm
Außendurchmesser71 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
181,81 exkl. MwSt.
/ Stück
216,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen