SAL 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAL 12 C
Rubix:15438
Hersteller:22263
EAN:7316577003416
SAL 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAL 12 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht78,9 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser35 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesal
Innengewindem 12
Dyn. Tragzahl11,4 N
Länge73 mm
Außendurchmesser35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
64,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen