SI 6 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SI 6 C
Rubix:15559
Hersteller:23346
EAN:7316577002808
SI 6 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SI 6 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesi
Innengewindem 6
Dyn. Tragzahl3,6 N
Länge43 mm
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
58,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen