Referenzen
INA:GIR20-DO
Rubix:12773
Hersteller:0066354660000
EAN:4012802526837


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIR 20-DO (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 103,5x53x20 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 343 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gir..-do |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort