GIKR 30-PW (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR30-PW
Rubix:12732
Hersteller:0066397630000
EAN:4012802527957
GIKR 30-PW (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser70 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 30-PW (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung

Stärken

Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.

Anwendungen

Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)145x70x30 mm
Gewicht der Verpackung1170 g
Innendurchmesser30 mm
Kopfdurchmesser70 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pw
Außendurchmesser55 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
133,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,19 € inkl. MwSt.