GIL 25-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIL25-UK
Rubix:12747
Hersteller:0066352370000
EAN:4012802526479
GIL 25-UK (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser64 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIL 25-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung, Linksgewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser64 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegil..-uk
Außendurchmesser42 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
80,66 exkl. MwSt.
/ Stück
95,99 inkl. MwSt.