GAR 15-UK (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:GAR15-UK
Rubix:12106
Hersteller:0066339940000
EAN:4012802524970
GAR 15-UK (INA) Gelenkkopf INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Kopfdurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 15-UK (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, offene Ausführung

Stärken

Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.

Anwendungen

Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)83x40x15 mm
Gewicht der Verpackung150 g
Innendurchmesser15 mm
Kopfdurchmesser40 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegar..-uk
Länge83 mm
Außendurchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,23 exkl. MwSt.
/ Stück
40,73 inkl. MwSt.