GIKR 12-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GIKR12-PW-A
Rubix:12717
Hersteller:0066308200000
EAN:4012802523188
GIKR 12-PW-A (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser32 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIKR 12-PW-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: PTFE-Folie, Messing-Außenring, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Bauform F, offene Ausführung

Stärken

Unterstützt einseitige Belastungen. Unterstützt unter bestimmten Bedingungen auch Wechsellasten.

Anwendungen

Geeignet für langsame Bewegungen mit kleinen bis mittleren Schwingungswinkeln.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)66x32x12 mm
Gewicht der Verpackung120 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser32 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegikr..-pw
Außendurchmesser26 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
30,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,27 € inkl. MwSt.