Referenzen
INA:GIHRK60-DO-A
Rubix:12706
Hersteller:0066347880000
EAN:4012802525731


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 130 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIHRK 60-DO-A (INA) Gelenkkopf INA
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmvorrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitfläche
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x130x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5621 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Kopfdurchmesser | 130 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gihrk..-do |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort