SAKAC 12 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SAKAC 12 M
Rubix:15415
Hersteller:22229
EAN:7316577068927
SAKAC 12 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser33 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SAKAC 12 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht95 g
Innendurchmesser12 mm
Kopfdurchmesser33 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielc2
Seriesakac
Innengewindem 12
Dyn. Tragzahl12,2 N
Länge72 mm
Außendurchmesser33 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
38,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std