SI 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SI 25 ES
Rubix:15555
Hersteller:23299
EAN:7316577002969
SI 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SI 25 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SIA).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht658,5 g
Innendurchmesser25 mm
Kopfdurchmesser65 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesi
Innengewindem 24x2
Dyn. Tragzahl48 N
Länge128 mm
Außendurchmesser65 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
73,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,62 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std