Referenzen
INA:GIKR6-PB-A
Rubix:12735
Hersteller:0066398280000
EAN:4012802528039


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIKR 6-PB-A (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, DIN ISO 12240-4. Maßreihe K, Typ F, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 40x20x6 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 29 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gikr..-pb |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen