SILKB 6 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SILKB 6 F
Rubix:15628
Hersteller:23571
EAN:7316577001887
SILKB 6 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SILKB 6 F (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF


Diese SKF Gelenkköpfe haben zwischen Gehäuse und Innenring eine spritzgegossene Gleitschicht aus PTFE FRP. Die Gleitpaarung ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26,6 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser21 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesilkb
Innengewindem 6
Dyn. Tragzahl4,25 N
Länge42 mm
Außendurchmesser21 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
27,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen