SI 6 E (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SI 6 E
Rubix:15560
Hersteller:23348
EAN:7316577002815
SI 6 E (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SI 6 E (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und kann nur von der Seite nachgeschmiert werden. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Innendurchmesser6 mm
Kopfdurchmesser22 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesi
Innengewindem 6
Dyn. Tragzahl3,4 N
Länge43 mm
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
30,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen