SAKAC 30 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SAKAC 30 M
Rubix:15422
Hersteller:22237
EAN:7316570872965


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 71 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SAKAC 30 M (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1039,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Kopfdurchmesser | 71 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | sakac |
| Innengewinde | m 30x2 |
| Dyn. Tragzahl | 64 N |
| Länge | 148 mm |
| Außendurchmesser | 71 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std