GAR 35-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Stangenende

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:GAR35-DO-2RS
Rubix:12122
Hersteller:0066341250000
EAN:4012802525274
GAR 35-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Kopfdurchmesser82 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GAR 35-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform M, abgedichtete Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)181x82x35 mm
Gewicht der Verpackung1434 g
Innendurchmesser35 mm
Kopfdurchmesser82 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriegar..-do-2rs
Länge181 mm
Außendurchmesser55 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
110,45 exkl. MwSt.
/ Stück
131,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen