Referenzen
SKF:SI 8 C
Rubix:15561
Hersteller:23360
EAN:7316577002822


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SI 8 C (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Innengewinde SKF
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Sinterbronze-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungsfrei. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Kopfdurchmesser | 25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | si |
| Innengewinde | m 8 |
| Dyn. Tragzahl | 5,85 N |
| Länge | 50 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen