SIKAC 18 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIKAC 18 M
Rubix:15571
Hersteller:23426
EAN:7316577295057


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SIKAC 18 M (SKF) Gelenkkopf mit innengewinde Stahl/Bronze SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Bronze-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager (ab Größe 6) wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x94x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 310 g |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Kopfdurchmesser | 47 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | c2 |
| Serie | sikac |
| Innengewinde | m 18x1,5 |
| Dyn. Tragzahl | 26 N |
| Länge | 95 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen