SA 50 ES-2RS (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde abgedichtet Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SA 50 ES-2RS
Rubix:15407
Hersteller:22134
EAN:7316577661180
SA 50 ES-2RS (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde abgedichtet Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Kopfdurchmesser114 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SA 50 ES-2RS (SKF) Gelenkkopf mit Aussengewinde abgedichtet Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung und einer doppellippigen Berührungsdichtung an beiden Seiten. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SA(L)A).

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3900 g
Innendurchmesser50 mm
Kopfdurchmesser114 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriesa
Innengewindem 52x3
Dyn. Tragzahl156 N
Länge254 mm
Außendurchmesser114 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
366,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
435,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen