Referenzen
INA:GAKL20-PW
Rubix:122013
Hersteller:0066309440000
EAN:4012802523508


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GAKL 20-PW (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf GAKL..-PW, Außengewinde, wartungsfrei
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 376 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gakl..-pw |
| Länge | 103 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort