Präzisions-/ Spindellager FAG B71904-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71904-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:664369
Hersteller:0191534810000
EAN:4026677499882

Produktdetails : B71904-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719..-C-2RSD gebogen, gekoppelt oder in Sätzen, Druckwinkel α = 15°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B719..-C-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-c-2rsd-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7400 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort