Präzisions-/ Spindellager FAG B7206-E-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7206-E-T-P4S-UM
Rubix:512063
Hersteller:0191561620000
EAN:4026677419880


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : B7206-E-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 197 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort