Präzisions-/ Spindellager FAG B7017-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7017-C-T-P4S-UL
Rubix:11042
Hersteller:0191520000000
EAN:4012801210119
B7017-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7017-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x130x130 mm
Bruttogewicht892 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r43500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr66000 N
Zolltarifcode84821090
373,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
444,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an