Präzisions-/ Spindellager FAG B7012-E-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7012-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:1672893
Hersteller:0385944550000
EAN:4026677552358


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : B7012-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 396,85 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 38000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
307,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
365,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen