Präzisions-/ Spindellager FAG B71904-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B71904-E-T-P4S-UL
Rubix:97194
Hersteller:0191535460000
EAN:4012801167635
B71904-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B71904-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x37x37 mm
Bruttogewicht40 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Serieb719..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r3050 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7000 N
Zolltarifcode84821090
106,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an