Präzisions-/ Spindellager FAG B7204-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7204-C-T-P4S-UL
Rubix:112846
Hersteller:0191559560000
EAN:4012801152709


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : B7204-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B72..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 110 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen