Präzisions-/ Spindellager FAG B7010-C-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7010-C-T-P4S-UM
Rubix:511520
Hersteller:0191508900000
EAN:4026677530325


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : B7010-C-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 245 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b70..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
232,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort