Präzisions-/ Spindellager FAG B7209-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7209-E-T-P4S-UL
Rubix:512089
Hersteller:0191564720000
EAN:4012801462280


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : B7209-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B72..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 408 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | b72..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std