Präzisions-/ Spindellager FAG B7002-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7002-E-T-P4S-UL
Rubix:511454
Hersteller:0191498910000
EAN:4012801167048
B7002-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7002-E-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x32x32 mm
Bruttogewicht30 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Serieb70..-e-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r2310 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5900 N
Zolltarifcode84821090
104,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,82 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an