Präzisions-/ Spindellager

Präzisions- und Spindellager sind wichtige Komponenten in einerVielzahl von Industriemaschinen.
Ihre entscheidende Aufgabe ist es, die Drehbewegungen mit höchsterPräzision und Steifigkeit zu unterstützen und zu führen. Siegewährleisten so einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer derAnlagen.

Diese Lager zeichnen sich durch ihr ausgeklügeltes Design und ihrehochwertigen Materialien aus.
Sie enthalten Präzisionswälzkörper wie Kugeln oder Rollen, diesorgfältig ausgewählt und bearbeitet wurden, um Spiel undUnregelmäßigkeiten zu minimieren.
Stabile Käfige sorgen für den Halt und die Führung der Wälzkörper,während Präzisionsdichtungen die internen Komponenten vor Verschmutzungschützen.

Funktionsweise von Präzisions- oder Spindellagern
Das Funktionsprinzip dieser hochpräzisen Vorrichtungen beruht aufElementen, die auf präzise bearbeiteten Bahnen geführt werden, Diesefließende Bewegung minimiert Reibung und Verschleiß und sorgt für eineoptimale Lastübertragung. Die hohe Steifigkeit dieser Lager garantierteine hervorragende Maßhaltigkeit und eine einwandfreieRundlaufgenauigkeit auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Anwendungen
Die Anwendungsbereiche von Hochpräzisions- und Spindellagern sind großund vielfältig. Sie sind häufig in Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschinen,Drehbänken und Bearbeitungszentren zu finden.
Ihre Präzision ist entscheidend für die Erzielung hochwertigerOberflächengüten. Sie werden auch in der Automobil-, Luft- undRaumfahrtindustrie eingesetzt, wo ihre Zuverlässigkeit und Leistung fürdas reibungslose Funktionieren kritischer Systeme von entscheidenderBedeutung sind.

Arten von Hochpräzisions- und Spindellagern
Man unterscheidet zwei Hauptkategorien von Spindellagern :

Kugellager :Kugellager bieten einen hervorragenden Kompromiss zwischen Präzision,Geschwindigkeit und Belastbarkeit und sind die vielseitigsten und amhäufigsten verwendeten Lager.
Rollenlager :Rollenlager eignen sich besonders für Anwendungen mit hohen Belastungenund niedrigen Geschwindigkeiten und bieten eine höhere Steifigkeit undFestigkeit.

Unsere Marken
Zu den führenden Herstellern von Hochpräzisions- und Spindellagerngehören: FAG , NSK und SKF .
Diese Unternehmen bieten eine breite Palette von Lagern an, um denspezifischen Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden. Dabeistützen sie sich auf ihr anerkanntes technisches Fachwissen und strengeQualitätskontrollen.

Fazit
Hochpräzisions- und Spindellager spielen eine entscheidende Rolle fürdie Leistung und Zuverlässigkeit von Industriemaschinen.

Ihr ausgeklügeltes Design, hochwertige Materialien und präziser Betriebgewährleisten eine optimale Rundlaufgenauigkeit, eine lange Lebensdauerund eine Minimierung der Reibung.
Die Wahl des richtigen Lagertyps und der geeigneten Marke hängt von denspezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung ab, wobei Faktorenwie Belastung, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Umgebungsbedingungenberücksichtigt werden müssen.

Wo werden Präzisionslagerkäfige eingesetzt?
Präzisionslagerkäfige, auch "Separatoren" genannt, sind wesentlicheBestandteile von Kugel- und Rollenlagern. Sie spielen eine entscheidendeRolle, indem sie die rollenden Elemente (Kugeln oder Rollen) in gleichemAbstand halten und verhindern, dass sie sich berühren, wodurch Reibungund Verschleiß minimiert werden.

Man findet sie in einer Vielzahl von Anwendungen, u. a. :

Werkzeugmaschinen: Fräsmaschinen, Drehmaschinen,Bearbeitungszentren usw.
Industriemaschinen: Pumpen, Kompressoren, Ventilatorenusw.
Automobilindustrie: Motoren, Getriebe, Räder,etc.
Luft- und Raumfahrt: Flugzeugmotoren, Fahrwerkeusw.
Medizinische Geräte: Magnetresonanztomographie, Scannerusw.

Was sind Halbgenauigkeitslager?
Halbgenauigkeitslager liegen hinsichtlich der Genauigkeit zwischen denStandard- und den Hochgenauigkeitslagern.

Sie bieten einen guten Kompromiss zwischen Leistung und Preis und eignensich daher für Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit nichtunbedingt erforderlich ist. Semipräzisionslager werden häufig inWerkzeug- und Industriemaschinen eingesetzt, wo Präzision wichtig ist,aber das Budget eine Rolle spielt.

Warum sollte man dieses Lager verwenden?
Die Wahl des Lagertyps (Präzisions-, Halbpräzisions- oder Standardlager)hängt von mehreren Faktoren ab, wie z. B. der angewandten Last, derDrehzahl, der erforderlichen Genauigkeit und dem Budget. Präzisionslagerwerden eingesetzt, wenn eine hohe Rundlaufgenauigkeit und eineeinwandfreie Oberflächengüte entscheidend sind.

Halbpräzisionslager bieten einen guten Kompromiss zwischen Leistung undPreis für Anwendungen, bei denen eine hohe Genauigkeit nicht unbedingterforderlich ist. Standardlager sind weniger präzise, dafür aberkostengünstiger und eignen sich für Anwendungen, bei denen Präzisionkein Hauptkriterium ist.

Wie funktioniert ein Spindellager?
Ein Spindellager funktioniert, indem es die Drehachse einer Maschinestützt und führt und so eine flüssige und präzise Rotation mit minimalerReibung und Verschleiß ermöglicht. Spindellager bestehen in der Regelaus zwei Reihen von hochpräzisen Kugel- oder Rollenlagern, die in einemstarren Gehäuse montiert sind.

Die präzise Gestaltung der Laufbahnen und Käfige sorgt für einegleichmäßige Lastverteilung und minimiert das Spiel, wodurch eine hoheStabilität und eine optimale Rotationsgenauigkeit gewährleistetwerden.

Brauchen Spindellager Fett?
Die meisten modernen Spindellager sind lebenslang geschmiert undbenötigen kein zusätzliches Fett. Sie sind mit einem hochwertigensynthetischen Schmiermittel gefüllt, das während der gesamtenLebensdauer des Lagers für eine optimale Schmierung sorgt.

Bei einigen Modellen von Spindellagern kann jedoch eine regelmäßigeNachschmierung erforderlich sein. Beziehen Sie sich unbedingt auf dasHandbuch des Herstellers, um die spezifischen Schmieranweisungen für IhrLagermodell zu erfahren.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • präzisions-/ spindellager (5721)
  • Hersteller
  • fag
    (1362)
  • ibc
    (8)
  • nsk
    (776)
  • ntn
    (89)
  • rhp
    (6)
  • skf
    (1457)
  • slf
    (19)
  • 2.143 Produkt (e) mit 5.721 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Außendurchmesser:80 mm
    • Breite:16 mm
    190,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Breite:24 mm
    150,77 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Außendurchmesser:90 mm
    • Breite:20 mm
    229,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:25 mm
    • Außendurchmesser:47 mm
    • Breite:12 mm
    147,03 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:68 mm
    • Breite:15 mm
    202,75 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Außendurchmesser:90 mm
    • Breite:20 mm
    229,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:70 mm
    • Außendurchmesser:110 mm
    • Breite:20 mm
    294,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:25 mm
    • Außendurchmesser:42 mm
    • Breite:9 mm
    111,45 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:15 mm
    • Außendurchmesser:28 mm
    • Breite:7 mm
    129,71 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Außendurchmesser:90 mm
    • Breite:20 mm
    297,79 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:35 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Breite:14 mm
    161,53 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:20 mm
    • Außendurchmesser:42 mm
    • Breite:12 mm
    135,21 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:25 mm
    • Außendurchmesser:47 mm
    • Breite:12 mm
    136,57 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:55 mm
    • Außendurchmesser:90 mm
    • Breite:18 mm
    253,77 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Außendurchmesser:47 mm
    • Breite:9 mm
    152,19 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Breite:24 mm
    181,75 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:35 mm
    • Außendurchmesser:62 mm
    • Breite:14 mm
    291,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:50 mm
    • Außendurchmesser:80 mm
    • Breite:16 mm
    226,58 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:60 mm
    • Außendurchmesser:85 mm
    • Breite:13 mm
    430,32 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:68 mm
    • Breite:15 mm
    180,91 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:70 mm
    • Außendurchmesser:110 mm
    • Breite:20 mm
    678,03 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:40 mm
    • Außendurchmesser:80 mm
    • Breite:18 mm
    250,52 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo
    • Innendurchmesser:25 mm
    • Außendurchmesser:47 mm
    • Breite:12 mm
    139,07 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    Präzisions-/ Spindellager FAG HSS7006-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 30 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm

    • Ersetzte Ref.:HSS7006-C-T-P4S
    • fag:HSS7006-C-T-P4S-UL
    • rubix:764902
    • hersteller:0191849720000
    • ean:4012801489713
    • Innendurchmesser:30 mm
    • Außendurchmesser:55 mm
    • Breite:13 mm
    147,96 € exkl. MwSt.
    / Stück
    24 Elemente von 2143