Präzisions-/ Spindellager FAG B71912-E-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 60 mm | Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B71912-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:996184
Hersteller:0387227800000
EAN:4026677570642


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : B71912-E-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager abgedichtet FAG
Spindellager B719. -E-2RSD, schräg, in Paaren oder Sätzen, Kontaktwinkel α = 25 °, Lippendichtungen auf beiden Seiten, berührungsfrei, enge Toleranzen
Spindellager B719..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
280,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std