Präzisions-/ Spindellager FAG B7016-E-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 22 mm

Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:B7016-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:3513115
Hersteller:0387823830000
EAN:4026677664686
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : B7016-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG


Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht840 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieb70..-e-2rsd-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r39000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr61000 N
Zolltarifcode84821090
462,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
549,98 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an